OBO - Csőbilincs 12,5-14mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360140 - 1360140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12.5 mm
Átmérő - 12.5-14 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114734
Sonepar cikkszám
1360140
Gyártói cikkszám
1360140
Gyártói típuskód
732 14 GTP
Névleges átmérő:
12.5 mm
Átmérő:
12.5-14 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 12,5-14mm csavaros fém funkciótartó (M)