OBO - Csőbilincs 14,5-16mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360167 - 1360167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 14.5-16 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114857
Sonepar cikkszám
1360167
Gyártói cikkszám
1360167
Gyártói típuskód
732 16 GTP
Átmérő:
14.5-16 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 14,5-16mm csavaros fém funkciótartó (M)