OBO - Csőbilincs 15-16,5mm PG9 2146096 - 2146096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 14-16.5 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195595472
Sonepar cikkszám
2146096
Gyártói cikkszám
2146096
Gyártói típuskód
SQ-15 LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
14-16.5 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 15-16,5mm PG9