OBO - Csőbilincs 15-19mm pattintós 2153106 - 2153106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 15-19 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195880936
Sonepar cikkszám
2153106
Gyártói cikkszám
2153106
Gyártói típuskód
M-Quick 15-19LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
15-19 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 15-19mm pattintós