OBO - Csőbilincs 16,5-18mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360183 - 1360183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16.5 mm
Átmérő - 16.5-18 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114918
Sonepar cikkszám
1360183
Gyártói cikkszám
1360183
Gyártói típuskód
732 18 GTP
Névleges átmérő:
16.5 mm
Átmérő:
16.5-18 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 16,5-18mm csavaros fém funkciótartó (M)