OBO - Csőbilincs 16mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel 1018167 - 1018167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Átmérő - 16-16 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016816
Sonepar cikkszám
1018167
Gyártói cikkszám
1018167
Gyártói típuskód
605 16 G
Névleges átmérő:
16 mm
Átmérő:
16-16 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 16mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel