Nem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs 16mm pattintós QUICK bilincs alu SN007014 - 2149916

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - alumínium

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196409235

Sonepar cikkszám

SN007014

Gyártói cikkszám

2149916

Gyártói típuskód

ALQ M16

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

alumínium

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Felület:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16mm pattintós QUICK bilincs alu