OBO - Csőbilincs 17,2mm csavaros távtartókengyel M6 1385011 - 1385011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17 mm
Átmérő - 16-17 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195122890
Sonepar cikkszám
1385011
Gyártói cikkszám
1385011
Gyártói típuskód
2900WM6 17 FT
Névleges átmérő:
17 mm
Átmérő:
16-17 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 17,2mm csavaros távtartókengyel M6