Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csőbilincs 18-25mm pattintós, fém 1486306 - 1486306

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csőbilincs 18-25mm pattintós, fém 1486306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - csavarozás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk

  • Cső-/kábelátmérő - 18-25 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195148210

Sonepar cikkszám

1486306

Gyártói cikkszám

1486306

Gyártói típuskód

S 25 ZD

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lyuk

Cső-/kábelátmérő:

18-25 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Anyag felülete: Deltatone 500 eljárással horganyzott