OBO - Csőbilincs 18,5-20mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360205 - 1360205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 18.5-20 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - anya
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114970
Sonepar cikkszám
1360205
Gyártói cikkszám
1360205
Gyártói típuskód
732 20 GTP
Alkalmas csőátmérőhöz:
18.5-20 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
anya
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 18,5-20mm csavaros fém funkciótartó (M)