OBO - Csőbilincs 18,5-20mm csavaros fém rozsdamentes SN010255 - 1360660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 18.5-20 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195912453
Sonepar cikkszám
SN010255
Gyártói cikkszám
1360660
Gyártói típuskód
732 20 V4A
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
18.5-20 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 18,5-20mm csavaros fém rozsdamentes