OBO - Csőbilincs 18,5-22,5mm pattintós 2153114 - 2153114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 18.5-22.5 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195880998
Sonepar cikkszám
2153114
Gyártói cikkszám
2153114
Gyártói típuskód
M-Quick 18-22LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
18.5-22.5 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 18,5-22,5mm pattintós