MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs 19-21mm csavaros fém 1361100 - 1361100

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 19-21 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195029816

Sonepar cikkszám

1361100

Gyártói cikkszám

1361100

Gyártói típuskód

733 21 FT

Alkalmas csőátmérőhöz:

19-21 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 19-21mm csavaros fém