OBO - Csőbilincs 19mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel SN008797 - 1018191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 19 mm
Átmérő - 19-19 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016991
Sonepar cikkszám
SN008797
Gyártói cikkszám
1018191
Gyártói típuskód
605 19 G
Névleges átmérő:
19 mm
Átmérő:
19-19 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 19mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel