OBO - Csőbilincs 20-22mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360221 - 1360221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-22 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115038
Sonepar cikkszám
1360221
Gyártói cikkszám
1360221
Gyártói típuskód
732 22 GTP
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-22 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 20-22mm csavaros fém funkciótartó (M)