OBO - Csőbilincs 20-22mm PG13,5 2146134 - 2146134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 19.5-23.5 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195595656
Sonepar cikkszám
2146134
Gyártói cikkszám
2146134
Gyártói típuskód
SQ-20 LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
19.5-23.5 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20-22mm PG13,5