OBO - Csőbilincs 20-25mm pattintós 2153726 - 2153726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-25 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195741732
Sonepar cikkszám
2153726
Gyártói cikkszám
2153726
Gyártói típuskód
M-Quick M25 LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-25 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20-25mm pattintós