OBO - Csőbilincs 20-40mm kábelszorító kengyel 2148862 - 2148862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20-40 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195640035
Sonepar cikkszám
2148862
Gyártói cikkszám
2148862
Gyártói típuskód
1973 20-40 LGR
Átmérő:
20-40 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20-40mm kábelszorító kengyel