OBO - Csőbilincs 20mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel kétrétegű,galvanikusan horganyzott 1018205 - 1018205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-20 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017059
Sonepar cikkszám
1018205
Gyártói cikkszám
1018205
Gyártói típuskód
605 20 G
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-20 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 20mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel