OBO - Csőbilincs 20mm pattintós QUICK bilincs 2149010 - 2149010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195583936
Sonepar cikkszám
2149010
Gyártói cikkszám
2149010
Gyártói típuskód
2955 M20
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós QUICK bilincs