OBO - Csőbilincs 21-23mm csavaros fém Pg16 funkciótartó 1361236 - 1361236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 23 mm
Átmérő - 21-23 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116172
Sonepar cikkszám
1361236
Gyártói cikkszám
1361236
Gyártói típuskód
733 23 G
Névleges átmérő:
23 mm
Átmérő:
21-23 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 21-23mm csavaros fém Pg16 funkciótartó