OBO - Csőbilincs 21mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel 1018213 - 1018213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 21 mm
Átmérő - 21-21 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017110
Sonepar cikkszám
1018213
Gyártói cikkszám
1018213
Gyártói típuskód
605 21 G
Névleges átmérő:
21 mm
Átmérő:
21-21 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 21mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel