OBO - Csőbilincs 22,5-28,5mm pattintós SNAP bilincs 2148536 - 2148536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 22.5-28.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863892
Sonepar cikkszám
2148536
Gyártói cikkszám
2148536
Gyártói típuskód
1976 22-28
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
22.5-28.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 22,5-28,5mm pattintós SNAP bilincs