OBO - Csőbilincs 24-29mm csavaros fém 1361106 - 1361106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 24-29 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195029861
Sonepar cikkszám
1361106
Gyártói cikkszám
1361106
Gyártói típuskód
733 29 FT
Átmérő:
24-29 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 24-29mm csavaros fém