OBO - Csőbilincs 24-29mm csavaros rozsdamentes acél 1362062 - 1362062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 24-29 mm
Kivitel - zárt
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116950
Sonepar cikkszám
1362062
Gyártói cikkszám
1362062
Gyártói típuskód
733 29 VA
Átmérő:
24-29 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 24-29mm csavaros rozsdamentes acél