OBO - Csőbilincs 25-28,5mm pattintós 2153130 - 2153130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-28.5 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195881056
Sonepar cikkszám
2153130
Gyártói cikkszám
2153130
Gyártói típuskód
M-Quick 25-28LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-28.5 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25-28,5mm pattintós