Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csőbilincs 25-32mm pattintós, peremre rögz. 5-13mm 1482483 - 1482483

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 5-13 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 25-32 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195142935

Sonepar cikkszám

1482483

Gyártói cikkszám

1482483

Gyártói típuskód

TKC 13-32

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

5-13 mm

Cső-/kábelátmérő:

25-32 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Igen

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Csőbilincs 25-32mm pattintós, peremre rögz. 5-13mm