Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csőbilincs 25mm pattintós QUICK bilincs 2149016 - 2149016

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195583998

Sonepar cikkszám

2149016

Gyártói cikkszám

2149016

Gyártói típuskód

2955 M25

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós QUICK bilincs