OBO - Csőbilincs 25mm rögzítőkengyel 1015494 - 1015494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Átmérő - 25-25 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195567615
Sonepar cikkszám
1015494
Gyártói cikkszám
1015494
Gyártói típuskód
823 25 FT
Névleges átmérő:
25 mm
Átmérő:
25-25 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 25mm rögzítőkengyel