OBO - Csőbilincs 26-28mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360280 - 1360280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 26 mm
Átmérő - 26-28 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115212
Sonepar cikkszám
1360280
Gyártói cikkszám
1360280
Gyártói típuskód
732 28 GTP
Névleges átmérő:
26 mm
Átmérő:
26-28 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 26-28mm csavaros fém funkciótartó (M)