Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csőbilincs 3-13mm kábelszorító kengyel 2148803 - 2148803

MásolásMásolás
OBO - Csőbilincs 3-13mm  kábelszorító kengyel 2148803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 6 mm

  • Átmérő - 3-13 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195947899

Sonepar cikkszám

2148803

Gyártói cikkszám

2148803

Gyártói típuskód

1973 3-13 LGR

Névleges átmérő:

6 mm

Átmérő:

3-13 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 3-13mm kábelszorító kengyel