OBO - Csőbilincs 30-38mm csavaros fém M32 funkciótartó 1361384 - 1361384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 38 mm
Átmérő - 30-38 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116295
Sonepar cikkszám
1361384
Gyártói cikkszám
1361384
Gyártói típuskód
733 38 G
Névleges átmérő:
38 mm
Átmérő:
30-38 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 30-38mm csavaros fém M32 funkciótartó