OBO - Csőbilincs 30-38mm csavaros rozsdamentes acél SN011320 - 1362070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 30-38 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195117018
Sonepar cikkszám
SN011320
Gyártói cikkszám
1362070
Gyártói típuskód
733 38 VA
Alkalmas csőátmérőhöz:
30-38 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 30-38mm csavaros rozsdamentes acél