OBO - Csőbilincs 31-33mm csavaros fém funkciótartó M6 1360337 - 1360337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 31-33 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115335
Sonepar cikkszám
1360337
Gyártói cikkszám
1360337
Gyártói típuskód
732 33 GTP
Átmérő:
31-33 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 31-33mm csavaros fém funkciótartó M6