Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csőbilincs 32mm pattintós QUICK bilincs alu 2149862 - 2149862

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - egyéb

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195932734

Sonepar cikkszám

2149862

Gyártói cikkszám

2149862

Gyártói típuskód

2029 M32 ALU

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

egyéb

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós QUICK bilincs alu