OBO - Csőbilincs 32mm rögzítőkengyel 1015496 - 1015496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Átmérő - 32-32 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195567738
Sonepar cikkszám
1015496
Gyártói cikkszám
1015496
Gyártói típuskód
823 32 FT
Névleges átmérő:
32 mm
Átmérő:
32-32 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 32mm rögzítőkengyel