OBO - Csőbilincs 33-35mm csavaros fém funkciótartó M6 1360353 - 1360353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 33 mm
Átmérő - 33-35 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115397
Sonepar cikkszám
1360353
Gyártói cikkszám
1360353
Gyártói típuskód
732 35 GTP
Névleges átmérő:
33 mm
Átmérő:
33-35 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 33-35mm csavaros fém funkciótartó M6