MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Csőbilincs 36-38mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360388 - 1360388

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 36-38 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195115458

Sonepar cikkszám

1360388

Gyártói cikkszám

1360388

Gyártói típuskód

732 38 GTP

Átmérő:

36-38 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 36-38mm csavaros fém funkciótartó (M)