OBO - Csőbilincs 36mm rögzítőkengyel 1015362 - 1015362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 47 mm
Átmérő - 47-47 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195015499
Sonepar cikkszám
1015362
Gyártói cikkszám
1015362
Gyártói típuskód
823 47 FT
Névleges átmérő:
47 mm
Átmérő:
47-47 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 36mm rögzítőkengyel