OBO - Csőbilincs 37mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel SN052409 - 1018361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 37 mm
Átmérő - 37-37 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017592
Sonepar cikkszám
SN052409
Gyártói cikkszám
1018361
Gyártói típuskód
605 37 G
Névleges átmérő:
37 mm
Átmérő:
37-37 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 37mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel