OBO - Csőbilincs 38-40mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360396 - 1360396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 38-40 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115519
Sonepar cikkszám
1360396
Gyártói cikkszám
1360396
Gyártói típuskód
732 40 GTP
Átmérő:
38-40 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 38-40mm csavaros fém funkciótartó (M)