OBO - Csőbilincs 39-48mm csavaros fém M40 funkciótartó 1361481 - 1361481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 48 mm
Átmérő - 39-48 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116356
Sonepar cikkszám
1361481
Gyártói cikkszám
1361481
Gyártói típuskód
733 48 G
Névleges átmérő:
48 mm
Átmérő:
39-48 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 39-48mm csavaros fém M40 funkciótartó