OBO - Csőbilincs 39-48mm csavaros Pg36 nemesacél 1362089 - 1362089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 39-48 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195117070
Sonepar cikkszám
1362089
Gyártói cikkszám
1362089
Gyártói típuskód
733 48 VA
Alkalmas csőátmérőhöz:
39-48 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 39-48mm csavaros Pg36 nemesacél