OBO - Csőbilincs 4-16mm 1408518 - 1408518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - kapocs
Alkalmazható karimavastagságig - 4-16 mm
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195126973
Sonepar cikkszám
1408518
Gyártói cikkszám
1408518
Gyártói típuskód
339 1
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
kapocs
Alkalmazható karimavastagságig:
4-16 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Csőbilincs 4-16mm