OBO - Csőbilincs 40-42mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360426 - 1360426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 40-42 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115571
Sonepar cikkszám
1360426
Gyártói cikkszám
1360426
Gyártói típuskód
732 42 GTP
Átmérő:
40-42 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 40-42mm csavaros fém funkciótartó (M)