OBO - Csőbilincs 40-43,5mm 2146320 - 2146320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 39.3-44.5 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195595892
Sonepar cikkszám
2146320
Gyártói cikkszám
2146320
Gyártói típuskód
SQ-40 LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
39.3-44.5 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40-43,5mm