OBO - Csőbilincs 42,4mm csavaros távtartókengyel M8 1387081 - 1387081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 42.5 mm
Átmérő - 39.5-42.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195123910
Sonepar cikkszám
1387081
Gyártói cikkszám
1387081
Gyártói típuskód
2900WM8 42.5 FT
Névleges átmérő:
42.5 mm
Átmérő:
39.5-42.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 42,4mm csavaros távtartókengyel M8