OBO - Csőbilincs 48-50mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360507 - 1360507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 48-50 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115755
Sonepar cikkszám
1360507
Gyártói cikkszám
1360507
Gyártói típuskód
732 50 GTP
Átmérő:
48-50 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 48-50mm csavaros fém funkciótartó (M)