OBO - Csőbilincs 50mm pattintós QUICK bilincs 2149034 - 2149034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 50-50 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195588191
Sonepar cikkszám
2149034
Gyártói cikkszám
2149034
Gyártói típuskód
2955 M50
Alkalmas csőátmérőhöz:
50-50 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 50mm pattintós QUICK bilincs