OBO - Csőbilincs 53-61mm csavaros fém Pg48 funkciótartó 1361619 - 1361619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 61 mm
Átmérő - 53-61 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195116479
Sonepar cikkszám
1361619
Gyártói cikkszám
1361619
Gyártói típuskód
733 61 G
Névleges átmérő:
61 mm
Átmérő:
53-61 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 53-61mm csavaros fém Pg48 funkciótartó